Tilbud og aktioner

Hoffmann Groups aktuelle prisaktioner

Sikker dig topprodukter til topkonditioner fra forskellige områder som f. eks. spåntagning, holdende værktøj, måleteknik, slibe- og afkortningsteknik, håndværktøjer, værkstedsindretning og personlige værnemidler.

Gyldig indtil den 25.08.

Orange Offer

Få 32 % rabat på vinkelskruetrækkere og hamre fra PB Swiss Tools. Plus verdensnyhed.

Gyldig til den 29.09.2024

Lagertømningssalg

Op til 79% rabat: Fra topnøglesortiment, LED akkustiftlommelygte til digitalt multimeter og forskellige produkter fra reklamemiddelområdet, det hele er der.

Gyldig til den 31.07.2025

Stor pakke aktion: Spåntagningsværktøjer

Uanset om det er fræsning, boring eller drejning: Du får spåntagnigsværktøjer af mærkerne GARANT og HOLEX til enestående sætpriser.

Gyldig til den 31.07.2025

Stor pakke aktion: Drejeværktøjer

GARANT og HOLEX drejeværktøjer i 30 stk. og 50 stk. pakker til absolut fordelspriser. Nu er den reduceret med yderligere 8%.

Gyldig til den 31.07.2025

Stor pakke aktion: Slibe- og skæreteknik

HOLEX slibe- og afkortningsteknik til utrolige konditioner til storaftagere.

Kontakt og bestilling

Du vil gerne henvende dig til os eller afgive en ordre?

Newsletter

Vær altid up-to-date: Vores newsletter informaerer dig om tilbud, produktnyheder og eksklusive rabataktioner.

Gratis whitepaper

Vi offentliggør gratis whitepaper om forskellige temaområder. De står til enhver tid til rådighed til fri download.

Brochurer

Informer dig hurtigt og enkelt om vores produkthighlights og temaer som spåntagning, måleteknik, værkstedsindretning eller PPE.

Bladre i brochurerne

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven