GARANT MASTERSTEEL FEED & MASTERSTEEL SPEED:
To revolutionære high-performance-bor til maksimal produktivitet.
Mesterlig borehastighed møder ekstrem tilspænding.
Oplev enestående ydelsesevne med de nye MasterSteel bor og profiter straks af maksimal produktivitet. GARANT MasterSteel SPEED og GARANT MasterSteel FEED opnår et nyt level af ydelsesevne. Sammenlignet med et standardbor er begge værktøjer dobbelt så hurtigt i mål.
Hurtig og stærk eller stærk og hurtig – du har valget!
GARANT Master Steel FEED
Absolut power med 3 skær: GARANT MasterSteel FEED højtilspændingsbor sætter normer på området tilspændingsydelse og standtid.
Hvis der er brug for højest ydelse har det nye højtilspændingsbor GARANT MasterSteel FEED med dets tre skær klare fordele. Takket være designet, der er beregnet til maksimal tilspænding, og dets innovative tre-skærs spidsgeometri er dette highend-bor den nye norm i denne klasse. Ved stålbearbejdningen på maskiner med høj spindelydelse og moment opnår GARANT MasterSteel FEED et endnu ukendt level at tid-/spånvolumen. Værktøjet har med sin totrins tilspidsning meget fine centreringsevner, det muliggør forboring på let ujævne flader og opnår absolut ekstreme værdier ved tilspænding og standtid.
GARANT MasterSteel FEED: Tilspændingens mester
Til maskiner med højt effektforbrug og stabile anvendelsesbetingelser. Til absolut højeste ydelser og produktivitet. Egnet til emner med kritiske, ujævne overflader takket være det fremragende forboringsopførsel. Til diameterområdet fra 4 mm til 20 mm.
1. Tre skær med specialslibning
- Med stabile skærhjørner og stor frigang i midten.
- Konciperet til højeste tilspænding.
- Meget fin spånflow ved reduceret skæretryk og kontrolleret spånbrud.
- Reduceret gratdannelse ved gennemgangsboringer.
- Garanterer høje standtider og processikkerhed.
- Anmeldt til patent.
- Fremragende selvcentrering, derved let forboring også på kritiske og ujævne overflader.
- Flerlags-PVD-belægning med nanolayerstruktur til ensartet, kontrolleret slitage og høje standtider.
- Stærkt forbedrede egenskaber med hensyn til bøjebrudstyrke og sejhed.
- Stabil føring i boringen og ved boringsudtræden.
- Præcis rundhed og overholdelse af boringstolerance.
GARANT Master Steel SPEED
Ekstrem Speed til højeste effektivitet: GARANT MasterSteel SPEED højhastighedsboret definerer skærehastighed påny.
Det nye højhastighedsbor MasterSteel SPEED er mere end endnu et high-performance-værktøj. Takket være designet, der er beregnet til maskimalt omdrejningstal, og nye features opnår highend-boret et endnu uopnået level af tids-/spånvolumen. Du opnår højeste rentabilitet ved stålbearbejdningen på maskiner med lav spindelydelse, men højt omdrejningstal og ved emner med tyndvæggede tværsnit. Et nyt innovativt hårdmetalsubstrat, den specielle anordning af de fire føringsfaser og en førsteklasses belægning muliggør ekstreme skærehastigheder med samtidig lang levetid.
GARANT MasterSteel SPEED: Hastighedens mester
Til maskiner med højt omdrejningstal og lavt effektforbrug. Klar til anvendelse med indvendig køling og uden indvendig køling (art. nr. 12 2415). Egnet til tyndvæggede, labile emner takket være dets lave skærekræfter. Til diameterområdet fra 2 mm til 20 mm.
1. Hovedskæret lidt foran midten
- Skærekræfter reduceres markant ved boreprocessen.
- Også ved høj skærehastighed opfører boret sig fremragende.
- Perfekt selvcentering ved borets indtræden.
- Materialet skæres næsten ind til midten og fortrænges ikke som ved almindelig udformning af tværskæret.
- Robust overfor slitage også ved høje procestemperaturer.
- Sikker værktøjsføring, da anden føringsfase understøttes tidligt.
- Derved højeste „lighed“ og kvalitet med hensyn til boringsdiameter.
- Medr høj hårdhed, specielt til meget høj belastning.
- Tiol højeste krav til boringens overfladekvalitet.
- Optimal spånflow ved høj spåntagningsvolumen
Vídeo de producto
GARANT Master Steel Feed and Speed
To revolutionære high-performancebor i dobbelt pakke! Se vores high-performance-værktøjer fra MasterSteel serien i aktion.
MasterSteel Feed, tilspændingens mester. Til fremragende ydelsesevne på maskiner med høj spindelydelse, ekstrem tilspænding og en imponerende holdbarhed.
MasterSteel Speed, hastighedens mester. Til fremragende ydelsesevne på maskiner med lav ydelsesevne på maskiner med lav spindelydelses, ekstrem skærehastighed og lav tid pr. boring.
PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER
Alle bor fra MasterSteel serien finder du i vores onlineshop