GARANT MasterSteel PickPocket
Universalfræser med op til 80 % bedre performance ved højere standtid.
Bryd igennem ekstreme ydelsesgrænser i alle fræsediscipliner med GARANT MasterSteel PickPocket.
Den nye GARANT universalfræser fra MasterSteel serien giver op til 80 % bedre performance ved højere standtid. Den nye dimension i monospåntagningen: Den forbinder power og anvendelsesalsidighed. Som joker giver den point den i disciplinerne fræsning, ramping og sågar boring med fremragende ydelsesdata.
Universal milling cutter GARANT Master Steel Pickpocket
1. Innovativ geometri
- Optimalt spånbryd ved ramping
- Til roligt løb
- Universelt anvendelig
- Hovedanvendelsesområdet stål
- Sikrer optimal stabilitet i spåntagningsprocessen
- Ekstrem fri
- Til agressiv ramping og dykfræsning
- På endefladen, under midten
- Ulige deling
- Optimerer til HPC-fræsning.
POWER TIL DIN PRODUKTION
Productvideo
Universalfræser GARANT MasterSteel PickPocket
Det yngste medlem i GARANT MasterSteel familien imponerer takket være fremragende egenskaber: GARANT MasterSteel PickPocket giver op til 80% bedre performance ved højere standtid.
Takket være det patenterede bueformede skær på endefladen, i forbindelse med en tilbagelagt borespids, sikrer den et optimalt spånbrud ved ramping og interpolering
GARANT ToolGrinding
Professionel allround-genopslibning af dine spåntagningsværktøjer – For intet er så godt som originalen! Med Garant ToolGrinding får du en original-genopslibning til højeste værktøjsydelse og standtid. En service, der bringer dine fræsere, bor, forsænkere og save i bedste form igen:
- Fuldstændig ydelsesevne og præcision takket være original-genopslibning og -belægning.
- Omfangrige slibeservices fra ét sted.
- Enkel, hurtig afvikling til tiden.
- Økonomisk og omkostningsbesparende.
- Transparente, faire priser uden gemte tillæg.
PRODUKTER OG YDERLIGER INFOS
Alle artikler fra fræsere GARANT MasterSteel PickPocket finder du i vores onlineshop.