FASTGØRELSESSYSTEM GARANT EASYFIX
Orden til en perfekt organiseret arbejdsplads.
Gentænk - Reorganiser
- Visuel orden: sparer tid og gør arbejdet mere effektivt.
- Nem håndtering: Kan nemt monteres/afmonteres med kun én hånd og placeres, hvor det giver mest mening ud fra et ergonomisk perspektiv.
- Sikker opbevaring af følsomme værktøjer på særlige kroge og holdere, og sikker fjernelse.
- Prisvindende design: Easyfix-systemet har modtaget den eftertragtede tyske designpris.
- Modulært og universelt: Kan fastgøres på mange forskellige overflader.
- Omfattende sortiment: Stort udvalg af stålkroge og specielt formede plastholdere.
EasyFix systemet er naturligvis kompatibelt med udleveringssystem fra GARANT UNI Line serien.
Et uendeligt antal muligheder for at fastgøre og opbevare værktøjer og skabe orden.
Stort udvalg og mange kombinationsmuligheder
Find de rigtige kroge og holdere til hvert værktøj:
- Enkelte kroge af ståltråd
- dobbelte ståltrådskroge
- specielle ståltrådskroge
- plastkroge til generelle formål
- værktøjsclips i plastplastholdere med speciel form
- og mange flere
GARANT Easyfix stålkroge og -holdere
Førsteklasses materialekvalitet:
Forzinket ståltråd. Ø-tykkelse på 4 - 6 mm til rådighed. Høj stivhed, ingen bøjning.
Absolut sikkerhed:
Faset kant - derfor ingen fare for skader. Høj bæreevne, ingen bøjning af stålkroge, ingen ridser på hulvæggen eller forkantning af værktøjer.
Kroge og basisplade i ekstraklasse:
Praktisk håndtering: Klikkes på og løsnes med kun én hånd.
Kunststof i antracit-grå, slidfri og holdbar. Holder til høje temperatursvingninger, blier ikke porøs.
Holdersortiment stålkroge
GARANT Easyfix kunststofkroge og -holdere
Gennemtænkt system:
Enkel montage på hulvægge, på skinner eller direkte vægmontage med plade. Stor alsidighed og stort udvalg.
Til ethvert værktøj den passende holder:
Klaprefri, præcist passende holdning af værktøjet i tilsvarende kunststofformholdere. Ridsefri kontakt mellem holder og værktøj. Høj mekanisk styrke.
Højeste materialekvalitet:
Slag- og brudfast. I recyclebart kunststof PA6 GF20 (basisplade) og ABS (kroge og holdere).
Ingen skarpe kanter. Absolut vridningsstiv - høj bæreevne.
Enkel håndtering:
Kunststofkroge og -holdere leveres inklusive basisplade. Basisplade klikkes fast, holder stikkes på, færdig.
Holdersortiment kunststofkroge
YDERLIGERE MULIGHEDER
Ergonomisk vipning
Med Vario-basisholdere kan værktøjet hældes i en vinkel på 0 - 45° i fire trin. Således er en ergonomisk, tidssparende og sundhedsfremmende nedtagelse af værktøjerne mulig (f.eks. art. 963142).
Forhøjet bæreevne
Multifix-skinnen kan anbringes direkte på hulvæggen i hældet position. Med op til maks. fem Vario-basisholdere øges multifix-skinnens bæreevne til 50 kg.
Også den mobile værktøjsanvendelse bliver nemmere: Tag værktøjet ud af den tilsvarende holder på bordbasispladen og fastgøres f.eks. på Easyfix-holderen på stigen ( bl.a. art. 965900 ).
Det rigtige tilbehør til orden og organisation af den perfekte arbejdsplads
GARANT Multifix-skinne med Vario-sokkelholder
Til fastgørelse af GARANT Easyfix-kroge og Easyfix-holdere, åbne opbevaringsbokse, magnetholdere og shadowboards.
Hægtes fast i bæresøjlerne eller monteres direkte på et perforeret panel ved hjælp af bundplader. Skinnen kan monteres på vægge (beton, træ, metalplader) eller bordplader ved hjælp af vægmonteringspladen eller Vario-baseholderen.
GARANT shadowboards
Shadowboards kan både anbringes vandret og også med en hældning på 45° vha. basisplader på hulvæg eller på multifix-skinne.
GARANT Easyfix vippekasse
Plastvippekassen indeholder 2 antracitfarvede skillevægge, der kan indsættes som ekstraudstyr. Skuffen kan således opdeles i 2 eller 3 rum. Skuffen er sikret med et håndtagselement og låses, når den er lukket.
Vippekasserne kan stables uden at skride. 2 skruehuller på bagsiden giver mulighed for alternativ vægmontering.
Se produktet
PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER
Alle artikler fra GARANT Easy-fix verdenen finder du i vores onlineshop.Til Easyfix artiklerne
Yderligere informationer om vores GARANT Easyfix produkter finder du i vores brochure.