DET SIKRE SKABSSYSTEM TIL UDLEVERING AF STØRRE DELE
GARANT Tool24 Locker – masser af plads til større artikler.
Det innovative enkeltudleveringssystem GARANT Tool24 Locker garanterer en sikret og fuldstændigt dokumenteret enkeltudtagelse af dine låne- og forbrugsartikler. Spindet har specielt store rum, hvorved større varer og værktøjer kan forvaltes sikkert. Man har adgang til samtlige rum via teknikskakten til en kundespecifik forkabling og det er derfor specielt velegnet til lagring af elektroværktøjer.
GARANT Tool24 Locker kan fås som master unit- eller extension unit-udførelser og kan fleksibelt kombineres og udvides med andre GARANT Tool24 systemer.
GARANT TOOL24 LOCKERS FORDELE
Sikkert
Individualiserede, medarbejderafhængig vareudlevering vha. PIN/Password, RFID-adgang eller fingerprint. Låsesystem til enkel og sikker nødoplåsning.
Stabil
Systemet blev udviklet specielt til den industrielle anvendelse. Monteringen af førsteklasses komponenter garanterer en vedligeholdelsesfri drift.
Variabelt
Hulvæggene på begge sider muliggør fleksibel montering af et touchscreen. Derudover kan du anvende alle kroge og holdere fra vores GARANT Easyfix-system og alle yderligere tilbehørdele til hulvægge fra vores værkstedsindretningssortiment. GARANT Tool24 Locker kan fås i ti RAL-farver (specialfarver mod tillæg).
Intelligent
Ved siden af udtagelsesrummene befinder der sig en LED-liste, der udover den automatisk åbnende klap giver udtageren et visuelt signal, hvor artiklen, der skal udtages, befinder sig. Desuden har alle rum seriemæssigt en indvendig LED-belysning, der gør en registrering af rummet, der åbner sig, lettere selv i mørke omgivelser og også letter selve udtagelsen.
Individuel konfiguration af rummene
Individuel konfiguration af rummene
Der findes tre rumbredder og flere rumhøjder til udvalg. Deri kan der lagres og forvaltes specielt store kantede artikler, så som større PPE, elektro- og håndværktøjer eller vores kunststof-systemkuffert L-BOXX®. Individualiserede rumstørrelser, skabsbredder og -dybder er mulige. Optionalt kan rummene konfigureres med vinduer. Således garanteres en størstmulig individualiseringsmulighed svarende til dine behov.
På biledet fra venstre til højre:
Var. 180/40 med 40 rum, var. 300/14 med 14 rum, var. 450/10 med 10 rum.
Anvendelseseksempler
Opladning af elektroværktøjer og lagring af større PPE-artikler eller systemkuffert er mulig uden problemer
Flere infos om GARANT Tool24 Locker:
OPTIONALT TILBEHØR TIL ENDNU HØJERE FLEKSIBILITET
2D-stregcode-scanneren støtter yderligere formater som :
Data Matrix, PDF 417, QR-kode, EAn, UCC og mange flere.
Med RFID-scanneren kan du benytte dine eksisterende systemer videre, som for eksempel LEGIC og MIFARE.
ØNSKER DU FAGLIG RÅDGIVNING?
Vores rådgivernetværk rådgiver dig kompetent i hele verden med over 75 eBusiness-eksperter og udvikler sammen med dig den optimale løsning til dit indkøbsmanagement. Vi hjælper dig over hele linjen fra rådgivning til planlægning og omfattend opstart samt skoling. Hvis du derefter har spørgsmål, står vi selvfølgelig gerne til rådighed.
Mere end 2.800 succesrige GARANT Tool24 installationer siden 2014.
Udover skuffe- og vertikalskabe tilbyder GARANT Tool24 også skabssystemer med enkeltudlevering. Få mere at vide om systemet i al almindelighed og de forskellige skabskoncepter.