GARANT SOFTCUT® FRÆSERE:
Fræsere til bedste spåntagningsresultater!
GARANT Softcut® værktøjsfamilie – passer til alle dine anvendelser! Softcut® står for skærekraftreducerede geometrier, optimalt afstemte holdere og vendeplatter samt gennemgående skærematerialeevne. GARANT Softcut®-værktøjerne er alsidigt anvendelige og giver ved enhver anvendelse de bedste spåntagningsresultater.
Et demonstrations-emne (ALU, STÅL, INOX) blev bearbejdet udelukkende med værktøjer fra GARANT Softcut-familien. Anvendelsesopgaverne i de forskellige materialer beviser GARANT Softcut® fræsernes ydelsesevne.
DET NYESTE MEDLEM AF SOFTCUT-FAMILIEN
GARANT high-performance-planfræser Softcut45° overbeviser takket være spåntagningsresultaterne.
GARANT holderprogram:
GARANT knivhoveder tilbydes med forskellige tanddelinger i diameterområdet fra 32mm til 250mm.
Position:
Den bløde skæreadfærd, der er karakteristisk for Softcut45, muliggør fremstillingen af førsteklasses overfladekvalitet.
Rolig drift:
GARANT high-performance-planfræseren overbeviser takket være sin ekstreme løbero på grund af geometrisk perfekt afstemt holder og fræsevendeplatter.
Fræsevendeplatter:
Til alle gængse materialer står der velkendte og fungerende GARANT Softcut substrater til rådighed.
WIPER-fræsevendeplatter:
Takket være anvendelsen af WIPER-fræsevendeplatter opnås højest mulig overfladekvalitet.
SLETBEARBEJDNING MED WIPER-VENDESKÆRSPLATTER
Overflader - ruheden reduceret til et minimum.
Med anvendelse af en eller flere Wiper - vendeskærsplatter kan man enten opnå en udemærket overfladekvalitet eller forhøje tilspændingen markant samtidig med forblivende høj overfladekvalitet.
Wiper - vendeskærsplatter monteres i de indstillelige plattesæder og skal stå ca. 0,05 mm foran de øvrige skær. Findes der ikke nogen indstillelige plattesæder så monteres Wiper - vendeskærsplatten på det plattesæde, der står længst frem. På grund af udhænget er Wiper - vendeskærsplatten udsat for større belastninger – hvilket medfører vibrationer. Derfor anvendes den kun ved mellemstore skæredybder og i begrænset antal.
1) Almen skærefølge uden Wiper-vendeplatte
2) Almen skærefølge med Wiper-vendeplatte
Anvendelsesanbefalinger:
Tilspænding / omdrejning skal være ca. 60 % af Wiper - planfasen. (Maks.: 80 %) skæredybde ap = 0,5 til 0,8 mm. (Anbefaling til højeste overfladekvalitet) Vælg holderværktøjer med større diameter og smal deling. Anvend kølesmøremiddel specielt til M og S materialer.
TOOLS IN ACTION VIDEO
GARANT Softcut® værktøjsfamilien
Har du nogensinde fastgjort et GoPro på spindelhovedet af et Hermle-5-akse-bearbejdningscenter? Se i imponerende næroptagelser fem forskellige fræsere fra GARANT Softcut®-familien. Lige meget om det er planfræsere, fræsehovedfræsere, hjørnefræsere eller vendeplattefræsere – GARANT Softcut® står for skærekraftreducerede geometrier, optimalt afstemte holdere og vendeplatter samt gennemgående skærematerialeevne.
PRODUKTER OG YDERLIGERE INFOMATIONER
Alle produkter fra vores Softcut® Fräser-familie finder du i vores Online-Shop.
Til eShoppen
Skæredata til specifikke opgaver finder du i vores GARANT ToolScout.