• Kære kunde Torsdag den 19.06.2025 lukker vores lager kl. 15.00 pga. helligdag i Sydtyskland

NY FRÆSERGENERATION TIL ALUMINIUMBEARBEJDNING

High-performance-fræser GARANT Master Alu – absolut processikker og overbevisende effektiv.

Den nye fræser-generation GARANT Master Alu overbeviser takket være den specielt høje ydelsesevne i aluminiumbearbejdningen. De innovative high-performance-fræsere udmærker sig takket være høje standtider, men især takket være ekstreme tilspændingsværdier og skærehastigheder. Man opnår højeste overfladekvaliteter på kort tid og dermed en overordentlig høj effektivitet ved bearbejdningen.

Den omfangrige produktfamilie GARANT Master Alu har den optimale løsning til enhver bearbejdningsopgave, lige meget om det er sletning, skrubning, dykning (boring) eller ramping. HPC-værktøjerne kan desuden fås ubelagt eller med den nyeste DLC-belægning (også med dykgeometri). Belægningsfarven er derved lagt op ad ISO-kode-farven, for at fræserens anvendelsesområde kan identificeres hurtigt og enkelt af alle medarbejderne.


Aluminium bliver bearbejdet mere og mere i den industrielle produktion. Dets specielle egenskaber gør det så værdifuldt:

  • Aluminium er let: Takket være vægtreducering specielt i automobil-, luft- og rumfartindustrien en afgørende fordel ved reducering af energiforbrug.
  • Aluminium er stabilt: Takket være anvendelsen af legeringer opnås styrker, der ikke står tilbage for stål.
  • Aluminium er korrosionsresistent: Et tyndt oxidlag, der hurtigt dannes, beskytter metallet.
  • Aluminium er let at bearbejde: Komplicerede hulprofiler og geometrier er mulige vha. stangpresning.
  • Aluminium er en god leder: Den høje varmeledeevne i forbindelse med den høje specifikke varmekapacitet begunstiger den gode bearbejdelighed og muliggør høje skærehastigheder.
  • Skåner resurser: Aluminium egner sig godt til recycling.

GARANT Master Alu

Innovativ og ydelsesstærk aluminium-bearbejdning med GARANT Master Alu.
Lær værktøjet og dets fordele at kende i videoet.

GARANT Master Alu HM-skaftfræser, finbalanceret

Værktøjsgeometrien er specielt lavet til indstikning og konturfræsning. GARANT Master Alu HM-skaftfræser kan fås ubelagt eller med DLC-belægning af den nyeste generation i grøn (iht. ISO-kode).

Info: Fræseren har en speciel slibning til udtarering af ubalancen. Således sikres den mindstmulige ubalance på G1,8 og der opnås en bedstmulig afbalanceringskvalitet ved høje omdrejningstal.

  1. Substrat med bedste bøje-brudstyrke.
  2. Specielt formet spånrum; spåner transporteres straks opad. Polerede spånrum til sikker og hurtig spåntransport.
  3. Værktøjsgeometri til indstikning og konturfræsning.
  4. DLC-belægning af senste generation i grøn (iht. ISO-kode). Kan også fås ubelagt.
  5. Tilpasset kernediameter til højeste stabilitet.
  6. Målrettet skærekantpræparation til højeste processikkerhed. Løsægdannelse forhindres dermed bedstmuligt.
  7. GARANT Master Alu HM-skaftfræser, fint afbalanceret, kan også fås uden belægning.


GARANT Master Alu PickPocket

Specielt velegnet til dykfræsning (boring) og rampning. Den innovative endegeometri muliggør højeste tilspændingsværdier og forhindrer flydespåndannelse ved boring. GARANT Master Alu PickPocket kan fås i fem forskellige udførelser: ubelagt eller med DLC-belægning af seneste generation i grøn (iht. ISO-kode), med og uden indvendig køling, med kort eller langt skaft til dybere opgaver. Den har dermed den optimale løsning til alle bearbejdningsopgaver.

Tip: Ved maksimale tilspændinger dksl der helst vælges vådbearbejdning for at forhindre materialesammenklæbning med den fremstillede overflade, der opstår pga. varmedannelse.

  1. Substrat med bedste bøje-brudstyrke.
  2. Forstærket kernediameter til højeste stabilitet ved fræsning af noter.
  3. Variabel stigning af snoning til roligt løb i alle anvendelser. Til bedstmulig overfladekvalitet.
  4. Polerede spånrum til sikker og hurtig spåntransport. Specielt til NE-materialer udformede spånrum. Til transport af højt spånvolumen.
  5. Udførelse med indvendig køling ideel til direkte dykning (boring) og ramping. Den innovative endegeometri muliggør højeste tilspændingsværdier og forhindrer flydespåndannelse ved boring.
  6. DLC-belægning af seneste generation i grøn.
  7. Målrettet skærekantpræparation til højeste processikkerhed. Løsægdannelse forhindres dermed bedstmuligt.
  8. Udførelse med indvendig køling velegnet til direkte dykning (boring) og ramping. Den innovative endegeometri muliggør højeste tilspændingsværdier og undgår flydespåndannelse ved boring.


GARANT Master Alu skaftfræser TPC

Med spåndelere til kontrolleret spånbrud.

Info: På grund af den høje varmeudvikling under TPC-fræsningen i ikke jernholdige metaller skal der arbejdes med køling. Specielt løsægdannelse modvirkes således. Skæreværdien ae kan således øges.

1. Defineret skærekant-præparation for at garantere processikkerheden og højeste overfladekvaliteter.
2. Variabel spiralstigning til at forhindre vibrationer og til fremmelse af en homogen skæreadfærd..
3. Fritstillet endegeometri mod midten til sikker Helixfræsning og til dykning.
4. HM-type med fremragende bøje-brudstyrke, beregnet til spåntagningen af ikke jernholdige materialer.
5. Seneste generation af DLC belægning i grøn.
6. Forstærket kernediameter til stabilitet og optimeret kraftfordeling under TPC-fræseoperationen.
7. Spåndelerudlægning- og anordning til ekstra korte spåner og for at forebygge spånrededannelse.
8. Optimerede spånrum specielt til TPC-bearbejdning af aluminium for at forhindre spånkø og til ideel spåntransport.


GARANT Master Alu HM-sletfræser

Den 5-skærs GARANT Master Alu HM-sletfræser er specielt effektiv til sletoperationer. I sammenligning med stålbearbejdningsværktøjer udmærker den sig takket være den høje skarphed, da kantpræparationen er afstemt specielt efter hovedanvendelse i aluminium. Skærekantafrundingen i sammenligning: GARANT Master Alu HM-sletfræser r= 3,599 µm i kodsætning til GARANT Master Steel HM-sletfræser r= 9,721 µm.

Fræseren kan fås i tre længer – alle har DLC-belægning af seneste generation i grøn (iht. ISO-kode).

  1. Forstærket kernediameter til højeste stabilitet.
  2. Variabel snoet stigning til roligt løb hhv. forhindring af vibrationer.
  3. Fem skær til effektive sletoperationer.
  4. Substrat med bedster bøje-brudstyrke.
  5. DLC-belægning af seneste generation i grøn.
  6. Polerede spånrum til undgåelse af materialesammenklæbning.
  7. Specielt udformede spånrum til NE-materialer. Til hurtig og pålidelig transport af spåner og til undgåelse af spånklemning.
  8. Målrettet skærekantpræparation til højeste processikkerhed. Reducering hhv. forhindring af vibrationer til højeste overfladekvaliteter.


GARANT Master Alu SlotMachine

Specielt velegnet til dykning (boring) og ramping. Den innovative endegeometri muliggør højeste tilspændingsværdier og undgår flydespånedannelse ved boring. GARANT Master Alu SlotMachine kan fås i tre forskellige udførelser: med og uden indvendig køling, med kort eller langt skær. Alle udførelser har DLC-belægning af seneste generation i grøn (iht. ISO-kode).

Tip: Ved maksimale tilspændinger skal der helst vælges vådbearbejdning for at forhindre materialesammenklæbninger med den fremstillede overflade, der kan opstå pga. høj varmeudvikling.

  1. Polerede spånrum til sikker og hurtig spåntransport. Specielt udformede, store spånrum til NE-materialer. Til transport af højt spånvolumen.
  2. Rouletteringsprofil til små spåner og blødt snit. Rouletteringens dybde er afstemt til at lave så korte spåner som muligt også ved højeste tilspændingsværdier.
  3. Innovativ endegeometri til dykning (boring) og ramping med højeste tilspændingværdier. Undgåelse af flydespåndannelse ved boring.
  4. Substrat med bedste bøje-brudstyrke.
  5. DLC-belægning af seneste generation i grøn.
  6. Forstærket kernediameter til højeste stabilitet ved fræsning af noter.
  7. Målrettet skærekantpræparation til højeste processikkerhed. Løsægdannelse forhindres således bedst muligt.
  8. Variabel snoet stigning til roligt løb i alle anvendelser.
  9. Udførelse med indvendig køling velegnet til direkte dykning (boring) og ramping.

GARANT Master Alu fræsere i aktion:

HAR DU SPØRGSMÅL?

Tag kontakt med os!

Vores kompetente fagrådgivere rådgiver dig gerne individuelt om temaet fræsning og finder sammen med dig de rigtige værktøjer til din opgave. Vi rådgiver dig pr. telefon, telefonisk og pr. e-mail.

Til rådgivning