• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

DREVNE VÆRKTØJER

GARANT drejekompetence

Til anvendelse på alle CNC-drejemaskiner DMG Gildemeister CTX med Sauter revolver. Drivkobling DIN 5480. Opspænding af værktøjerne i drevne værktøjer ved hjælp af ER-spændetang med udvendigt liggende møtrik eller hurtigskiftesystem VARIA VX (i licens EWS). Ekstern udvendig køling via kølemiddelrør, intern køling gennem værktøj centralt via spindel. Maksimalt omdrejningstal 8000 min-1.

Reducer dine opstillings- og sidetider vha. anvendelse af GARANT drevne værktøjer i aksial og radial udførelse! Dreje- og fræseoperationer kan gennemføres i kun en opspænding, hvorved din produktivitet øges. Den optimale spindellagring, den eksterne og interne køling samt den førsteklasses udførelse udgør GARANT drevne værktøjer.

VORES SORTIMENT

Stjernrevolver
1. & 2. Drevne værktøjer radialt (VDI venstrefortandet)
3. Drevne værktøjer aksialt (også til skiverevolver)

Skiverevolver
4. Drevne værktøjer radialt (VDI højrefortandet)
5. Drevne værktøjer radialt. Forskudt til trange bearbejdningsrum i maskinen.

Fordele
Bearbejdningen på to maskiner tager unødig tid → intet produktivt og rentabelt arbejde.
Ved hjælp af anvendelsen af drevne værktøjer reduceres opstillings- og sidetiderne og bearbejdningen af emnet udføres i en opspænding.

  • Reducering af opstillings- og sidetider.
  • Bearbejdning i en opspænding.
  • Produktivitetsstigning takket være modspindelbearbejdning og multirevolverprincip.

DETTE ER DET VIGTIGE

Den rigtige lejring.
Optimeret spindellejring:

  • Høje omdrejningstal og højt rundløb (3µm)
  • Lange løbetider samt slørfri lejring

Førsteklasses premiumlager:
Førsteklasses drevne værktøjer er normalt udstyret med spindellejer af abec -klasse 5.
Drevne værktøjer fra GARANT skiller sig ud fra det – tolerancefelter er her valgt endnu mindre.

Kompakte mål: Stabilitet samt maks. disponibel værktøjslængde.
Sliddele og funktionsflader hærdede og slebne.

Den rigtige køling.
Alt efter anvendelsens type kan drevne værktøjer vælges med følgende kølinger:

  • Ekstern køling: Vha. sikrede kuglesprøjtedyser.
  • Intern køling: Gennem værktøjet (dvs. bor eller fræser). Til tryk op til 70 bar ved radiale værktøjer og 25 bar ved aksiale værktøjer.

Højeste løbero: Drev slebet og finslebet.

Ved valget af drevne værktøjer skal man være opmærksom på kølemiddeltrykket på drejemaskinen:

  • En stor del af de maskiner, der anvendes, har et maks. kølemiddeltryk på 8 bar.
  • Højtrykmaskiner med tryk på op til 20 bar.
  • Højtrykmaskiner med tryk på op til 70 bar.

DET RIGTIGE VALG

  1. Valg af det rigtige revolverinterface (VDI, BMT og m.m.)
  2. Drev- hhv. koblingstype: Primært skal man være opmærksom på at vælge den korrekte drev- hhv. koblingstype, der passer til maskinen. GARANT AGW er udstyret med drev DIN5480 → til anvendelse på alle CNC-drejemaskiner DMG Gildemeister CTX med Sauter-revolver. Fordel DIN5480: Fixposition på drevet værktøj, dvs. værktøjet stopper i samme position. Kun værktøjet, der er i anvendelse, roterer, alle andre drevne værktøjer drejer ikke med.
  3. Værktøjsvalg iht. revolvertype: Aksiale værktøjer: Ikke nødvendigt at skelne, passer både på skive- og på stjernerevolver.Radiale værktøjer: Det er nødvendigt at skelne mellem skive- og stjernerevolver.
  4. Valg af anvendelsesmåde: Spåntagning (let, middel, svær) - Plads i maskinrummet,f .eks. valg af et forskudt værktøj - Produktivitet, f.eks.dobbelt spindel .
  5. Valg alt efter værktøjets drejeretning: Hvordan forholder drev sig til kraftoverføringsaksel.
  6. Valg med hensyn til udveksling eller reduktion: Reduktion til svære spåntagningsopgaver. Udveksling til hurtigt drejende indsatser.

PRODUKTVIDEO

Drevne værktøjer fra GARANT

Få flere informationer i vores video om drevne værktøjer, optimal spindellejring, køling og meget mere.

Kig på vores video med det samme og oplev drevne GARANT værktøjer i action!

PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER

Alle artikler fra GARANT drevne værktøjer finder du i vores eShop:

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven