MÅLETEKNIK I SIN BEDSTE FORM.
GARANT skydelære - optimeret ned til mindste detalje.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9678641791006_w1410.jpg)
Form follows function: det nye design til en intuitiv og effektiv håndtering.
Digitale skydelærer kan man ikke undvære i produktionsdagligdagen. Det induktive målesystem er ufølsomt overfor magnetiske Fefelter og væske, der kan befinde sig på linealen eller måleføleren.Ved hjælp af anvendelsen af en specielt energieffektiv elektronik i kombination med et holdbart lithium-ion batteri garanteres lang anvendelsesholdbarhed. Måleværdierne og nulpunktet bibeholdes også efter at man tænder den igen. Alle modeller er forsynet med et kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm cifferhøjde og dataudgang, hvilket gør aflæsning og bearbejdning af måleværdier lettere og mere komfortabel.
GARANT SKYDELÆRER
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9359099297822_w1410.jpg)
Digitale, præcise og absolut pålidelige: Opdag de nye GARANT skydelærer med optimeret haptik:
- Holdbart lithium-ion batteri: Over 12.000 timers drift
- Dataudgang
- Finslebne måleflader
- Ergonomisk design: Gribesympathiske Santoprene®-komponenter.
- Optimalt aflæseligt LCD-display: Kontrastrigt display med 11,5 mm cifferhøjde. Målinger kan omskiftes mm / inch.
For at finde flere informationer omkring hele vores GARANT håndmåleværktøjssortiment, læs videre i vores bladrekatalog.