GARANT G-ELS elektronisk låsesystem
Find det rigtige låsesystem til din GARANT værkstedsindretning
Mekaniske låsesystemer
Mekaniske låsesystemer er en gennemprøvet metode til at åbne og lukke døre ved hjælp af fysiske nøgler. Disse systemer er baseret på traditionel teknologi og har givet pålidelig beskyttelse i lang tid. Mekaniske låsesystemer er ideelle til små og mellemstore virksomheder, beboelsesejendomme og offentlige faciliteter, hvor de udleverede nøgler sjældent skifter hænder.
Fordelene ved disse systemer ligger i deres robusthed og pålidelighed, deres enkle struktur og deres lave anskaffelsesomkostninger. Mekaniske låsesystemer giver dog kun ringe fleksibilitet, når det gælder ændring af adgangsrettigheder, og kræver tidskrævende og kostbar udskiftning, især ved store bygninger eller mange nøgler.

Elektroniske låsesystemer
Elektroniske låsesystemer bruger avanceret digital teknologi til sikker låsning og oplåsning af døre. Disse systemer består af elektroniske låsecylindre, der tilbyder det højeste niveau af sikkerhed og brugervenlighed.
Elektroniske låsesystemer er perfekte til komplekse organisationsstrukturer, hvor der er behov for avancerede sikkerhedsfunktioner og fleksibel adgangskontrol. De giver maksimal fleksibilitet gennem enkle ændringer af adgangstilladelser via software, avancerede sikkerhedsfunktioner som tidskontrol og adgangslogning samt praktisk styring og kontrol via brugervenlig software.
Hvad kan systemerne bruges til?
- Skabe og rulleskabe: Elektroniske låse kan installeres på opbevaringsskabe, værktøjsskabe, arbejdsbænke og rulleskabe for at kontrollere adgangen til personlige ejendele og ting, der tilhører virksomheden.
- Midlertidige adgangsrettigheder: Brugere kan få midlertidige adgangsrettigheder, som udløber automatisk efter en bestemt periode for at sikre sikkerheden.
Komponenter i et elektronisk låsesystem
Låsecylinder: I elektroniske låsesystemer erstatter transpondere eller stifter de traditionelle nøgler. Transponderne er udstyret med et integreret elektronisk modul, der indeholder en chip.
Transpondere eller nøglekort: I stedet for at bruge fysiske nøgler bruger brugerne elektroniske identifikationsmedier som transpondere (f.eks. på nøgleringen) eller nøglekort. Disse medier er udstyret med en kode eller chip og giver adgang til låsecylindrene.
Fremgangsmåde for betjening: En autoriseret bruger holder sin transponder eller sit nøglekort foran den digitale låsecylinder. Cylinderen registrerer koden og låser låsen op. I tilfælde af uautoriseret adgang forbliver døren låst.
Sikkerhed og bekvemmelighed: Elektroniske låsesystemer giver større sikkerhed, fordi de er sværere at manipulere end mekaniske låse.
Fordelene for dig er indlysende:
- Kontrolleret adgang: GARANT G-ELS tilbyder en fleksibel og sikker adgangsløsning, enten med PIN, TAG eller OSS.
- Lang batterilevetid: Op til 20.000 låsecyklusser kan udføres på et enkelt batteri.
- Kan eftermonteres: GARANT G-ELS kan eftermonteres i GARANT værkstedsindretning, der er bygget fra 2006 og frem (kontakt os venligst)*.
Tekniske data:
- Type af skærm: OLED
- Batterilevetid (låsecyklusser): Op til 20.000
- Bredde: 123 mm
- Højde: 37 mm
- Dybde: 33 mm

TAG MODUS
GARANT G-ELS giver dig et komplet overblik over dit låsesystem. TAG-tilstanden giver mulighed for nem og intuitiv brugervejledning, og en omfattende app erstatter administratorkortet. Med G-ELS Admin Software APP kan du administrere dine låse og medarbejdere: Fjernede brugere kan nemt slettes fra databasen, og adgangstilladelser tildeles individuelt.

OSS MODUS
OSS giver en standardiseret grænseflade til mange adgangssystemer. Gå ikke glip af noget - integrer blot dine arbejdsstationer og dit opbevaringsudstyr i dit adgangssystem. I modsætning til offline-låse gemmes adgangsrettighederne for online-låse i databasen for et adgangskontrolsystem og skrives dynamisk til RFID-kortet/TAG'en. Det betyder, at de kan programmeres fleksibelt. OSS-standardens offline-data på medarbejderens ID-kort kan gemmes meget fleksibelt. Det betyder, at der kan tildeles mange forskellige adgangsrettigheder (f.eks. kantine, låse, socialt område/fællesrum, adgangsrettigheder til skifteholdsarbejde). Disse adgangsrettigheder skrives på ny på kortet, når kortet holdes op til en online-læser med en "opdateringsfunktion".
Bemærk venligst: Hoffmann Group tilbyder ikke centrale adgangssoftwaresystemer eller support til dem. For yderligere information og support, kontakt venligst Hoffmann Group.
* Bemærk
Undtagelser er rulleskabe og mobile filebænke (artikelnumre 914520 - 914590). På grund af låsemekanismen er størrelsen på G-ELS-låsen afhængig af skabstypen (f.eks. passer nr. 960017 størrelse GP11 til et skab med svingdør). Dine arbejdsstationer og din lagerrådgiver afgør, hvilke versioner du har brug for. Den første bestilling af et låsesystem skal indeholde et administrationskort. Batteridrift kun med batterier fra Hoffmann Group. Batterier og reservedele fås hos Hoffmann Group. Når et låsesystem er blevet aktiveret med administratorkortet og dermed personaliseret, kan administratorkortet ikke længere udskiftes. Reservedele som f.eks. dæksler (nr. 960019 størrelse BATCOV; størrelse PINCOV) og batterier (nr. 960016).