GARANT Master Steel-serien - vores eksperter til at bore i stål
Det omfattende produktprogram til boreopgaver udmærker sig ved en særlig høj processikkerhed og ydeevne. GARANT Master Steel sortimentet har den optimale løsning til enhver bearbejdningsopgave. Dette program omfatter specialværktøjer til boring af dybe huller eller mikroboring, hvilket gør det muligt at mestre selv disse særlige anvendelser med lethed.
GARANT Master Steel FEED
Absolut kraft: GARANT Master Steel FEED højtilspændingsbor sætter med sine tre skær standarder for tilspændingsydelse og værktøjslevetid.
GARANT Master Steel FEED high feed rate boret har med sine tre skær klare fordele ved opgaver, der kræver maksimal ydelse. Takket være den innovative spidsgeometri med tre skær og det optimerede design til maksimal tilspænding sætter dette avancerede bor en ny standard i sin klasse. Ved bearbejdning af stål på maskiner med høj spindeleffekt og drejningsmoment opnår GARANT Master Steel FEED en hidtil uopnået spåntagningshastighed. Med sin to-trins spidsgeometri tilbyder værktøjet en meget god centreringsevne, muliggør punktboring på let uregelmæssige overflader og opnår absolut ekstreme værdier for tilspænding og standtid. Til maskiner med stabile driftsforhold og højt strømforbrug. For absolut produktivitet og maksimal ydelse. Velegnet til komponenter med kritiske uregelmæssige overflader takket være den fremragende punktboring. Til diameterområder fra 4 mm til 20 mm.
1. Tre skærekanter med særlig spidsgeometri
- Stabile skærekanter med stort spillerum i midten
- Designet til maksimale tilspændingshastigheder
2. Optimeret spidsgeometri med 145° spidsvinkel
- Meget godt spånflow med reduceret skæretryk og kontrolleret spånbrydning
- Reduceret afsmitning ved boring gennem huller
- Garanterer lang værktøjslevetid og processikkerhed
- Patentanmeldt
3. Specielt udviklet mejselspids
- Fremragende selvcentrering, der gør det nemt at punktbore, selv på kritiske og uregelmæssige overflader
4. Belægning
- PVD-belægning i flere lag med nanolagsstruktur for jævn, kontrolleret slid og lang levetid for værktøjet
5. Massivt karbid-substrat
- Meget forbedret bøjningsstyrke og hårdhedsegenskaber
6. Tre styrende affasninger
- Stabil styring i boringen og ved borets udgang
- Præcis rundhed og overholdelse af boretolerancen
GARANT Master Steel SPEED
Ekstrem hastighed for maksimal effektivitet: GARANT Master Steel SPEED højhastighedsboret definerer skærehastigheden
Master Steel SPEED højhastighedsboret er mere end bare endnu et højtydende værktøj. Takket være nye funktioner og et design, der giver maksimal hastighed, opnår dette avancerede bor en hidtil uovertruffen metalfjernelse. Du opnår maksimal effektivitet, når du bearbejder stål på maskiner med lav spindeleffekt, men høj hastighed og til komponenter med tynde tværsnit. Et innovativt nyt hårdmetalsubstrat. Det særlige arrangement af de fire styrefasninger og en førsteklasses belægning muliggør ekstreme skærehastigheder og stor holdbarhed. Ideel til maskiner med høj hastighed og lavt strømforbrug. GARANT Master Steel kan anvendes med og uden gennemgående kølemiddel (art. nr. 12 2415). På grund af de lave skærekræfter er den velegnet til tynde og ustabile komponenter. Til diametre fra 2 mm til 20 mm.
1. Lav forreste midterposition af hovedskæret
- Skærekræfterne reduceres betydeligt under boring
- Fremragende boreydelse selv ved høje skærehastigheder
2. Slank mejselspids
- Perfekt selvcentrering ved indføring i boret
- Materialet skæres stort set til midten og forskydes ikke som i det sædvanlige mejselspidsdesign
3. Belægning
- Slidstyrke, selv ved høje procestemperaturer
4. Særlige føringsfasninger
- Pålidelig værktøjsstyring, da den anden styrefas støtter boret på et tidligt tidspunkt
- Dette sikrer maksimal rethed og kvalitet med hensyn til huldiameteren
5. Optimeret solidt karbid-substrat
- Ekstrem hårdhed, specielt til at modstå meget hårde forhold
6. Polerede riller
- Til de højeste krav til boringens overfladekvalitet
- Optimalt spånflow ved høj bearbejdningsvolumen
GARANT Master Steel DEEP
Optimalt spånflow ved høj bearbejdningsvolumen
GARANT Master Steel DEEP er den ultimative løsning til boring af dybe huller. Den byder på en lang række tekniske højdepunkter, der gør det muligt at klare udfordringerne ved dybhulsboring uden problemer:
- Maksimal omkostningseffektivitet
- Meget høj produktivitet
- Meget høj processikkerhed og præcision
- Ekstremt lang værktøjslevetid
Den ultimative løsning til boring af dybe huller
I direkte sammenligning med konkurrerende produkter klarer det nye GARANT-dybhulsbor enhver udfordring med imponerende ydelsesdata:
- Køligt hoved takket være spiralformet gennemgående kølemiddel i området omkring borespidsen
- Meget høj stabilitet - ekstremt robust, sintret hårdmetalsubstrat (patenteret)
- Meget lang værktøjslevetid på grund af TiAlN-multilagsbelægning
- Ekstra høj tilspænding på grund af lige hovedskærekanter
- Lapping, så alt kører glat
- Ekstremt dynamisk - centralt gennemgående kølemiddel møder spiralformede kølemiddelhuller
- Adaptiv spiralvinkel 30° - 15°
- Præcis boring takket være en kombination af føringsringe og føringsafskæringer (patenteret)
GARANT Master Steel MICRO hårdmetalbor
Et højtydende mikrobor
GARANT Master Steel MICRO hårdmetalbor - et højtydende mikrobor til universel materialeanvendelse med fokus på stålbearbejdning. Når der er boret et pilothul, gør den maksimale processikkerhed, der sikres af nøjagtigt tilpassede værktøjer i det samlede system og den udvidede styrefas, det muligt at bore huller med meget lille diameter ned til den maksimale dybde. Det giver det ideelle kompromis mellem kernediameter og rillestørrelse for optimal spånevakuering - selv med materialer med lang spåntagning.
Selv når der arbejdes med meget små huldiametre kombineret med et stort L/D-forhold, sikrer den øgede spåntagningshastighed og længere værktøjslevetid en økonomisk boreproces.
GARANT Master Steel hårdmetal rival
Den seneste generation af universal HPC rivaler.
De kan anvendes kompromisløst til stål og rustfrit stål takket være deres ekstra korte skærekanter og optimerede kølestrategi med radialt placerede kølemiddeludtag, der er rettet direkte mod skærekanterne. Dette sikrer pålidelig bearbejdning af højstyrkestål op til 60 HRC.
- Version egnet til NC med lige skaftdiameter til standardholdere, især i hydrauliske borepatroner eller højpræcisionsspændepatroner.
- Meget høj koncentricitet og processikkerhed på grund af ulige afstand.
GARANT Master Steel HPC bor
Mesterlig performance i stål
Den nyeste teknologi møder den gennemtestede robusthed og pålidelighed ved et konvekst skær. Den unikke kombination af borespidsgeometri og TiAlN-specialbelægning blev udviklet specifikt til at opfylde kravene til stål. Det giver mulighed for effektiv bearbejdning af stål med maksimal præcision. Den solide borekrop sikrer højere fremføringshastigheder uden at gå på kompromis med værktøjets levetid. De konvekse skærekanter garanterer maksimal robusthed, selv ved bearbejdning af stål med en trækstyrke på op til 1400 N - en vigtig fordel ved krævende anvendelser. Den særlige kegleform forbedrer skærkantens stabilitet og giver mulighed for præcis boring og ren skæring. Og den optimerede rillegeometri sikrer pålidelig spånevakuering.
Porteføljen:
- Diameterområde: 3mm* til 20mm
- Typer:
- 4×D uden gennemgående kølemiddel (12 2470)
- 4×D med gennemgående kølemiddel (12 2475)
- 6×D med gennemgående kølemiddel (12 2761)
- Praktisk værktøjsopgradering, da dimensionerne og listeprisen er de samme som for det gamle værktøj.
*Brug GARANT Master Steel MICRO hårdmetal mikro-bor til effektiv bearbejdning af stål i diametre fra 0,8 mm til 3 mm.