GARANT GMT35 vibrationsfinishmaskine til perfekte overflader
Vibrationsfinish har et enormt potentiale
Vibrationsfinish, også kendt som tøndefinish, bruges til at finpudse overfladen på metal- og plastemner.
Arbejdsemnerne placeres i et trug sammen med slibe- eller poleringsmedier (slibekroppe) og et ekstra middel (compound) i en vandig opløsning. Beholderens oscillerende bevægelse (vibrerende efterbehandling) skaber en relativ bevægelse mellem emnet og mediet. De slibende medier, såkaldte slibekroppe eller chips, fjerner materialet efter behov. Afhængigt af de specifikke krav kan afrivningshastigheden indstilles højere eller lavere ved hjælp af forskellige procesparametre.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/8827_LP_Anforderungen_w1410.jpg)
Dine behov
- Høj grad af fleksibilitet i efterbehandlingsprocessen
- Små til mellemstore batchstørrelser (1 - 500 stk.)
- Arbejd i op til tre skift og bearbejd flere emner samtidigt
- En mobil og fleksibel løsning uden høje investeringsomkostninger
- Intet behov for større vedligeholdelse og inspektioner
- In-house bearbejdning for at bevare ekspertise og gennemsigtighed i alle produktionstrin
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/8827_LP_Vorteile_w1410.jpg)
Dine fordele
- Talrige anvendelsesmuligheder: Polering, afgratning, efterbehandling af 3D-printede dele og meget mere
- Resultater i topkvalitet: Synlige og målbare resultater
- Nærhed: Placeret direkte ved siden af maskinen, så du hele tiden kan holde øje med tingene
- Ingen grund til at sende produkter til eksterne serviceudbydere: produktion og efterbehandling på samme sted
- Tidsbesparelser: Proces- og produktionstider forkortes
- Intet behov for manuel behandling: Kortere behandlingstider
Forskellige slibende vibrationsmedier til dine behov
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/8827_LP_Schleifkoerper_Keramik_w750.jpg)
Keramik
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/8827_LP_Schleifkoerper_Kunststoff_w750.jpg)
Plastik
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/8827_LP_Schleifkoerper_Porcelan_w750.jpg)
Porcelæn
Den mobile vibrationsfinishmaskine GARANT GMT35
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/8827_LP_Gleitschleifmaschine~1_w1410.jpg)
1. Transportvogn
- Hurtig og nem transport
- Tre opbevaringsbokse til slibemidler og arbejdsemner
2. Separationsstation
- Automatisk adskillelse af arbejdsemne og slibemiddel
- Tre sigter med forskellige hulmønstre
- Nem udskiftning af slibemiddel
3. Lydisolering
- Maskinbeklædning til lydisolering med støjabsorberende hætte
- Inderside af trug og tragtudløb beklædt med polyuretan
- Støjniveau < 80 dB
4. Kontrol
- Beskyttet mod vandsprøjt og vibrationer
- Intuitiv betjening via touch screen
- Talrige indstillingsmuligheder: behandlingstid, hastighed, pumpestyring osv.
- Individuelle behandlingstrin kan programmeres
5. Trugvibrator
- Kraftig motor
- 35 liter ståltrug, indvendigt foret (15 mm polyuretanlag)
- Truget kan opdeles ved hjælp af en skillevæg
- Konstant vandtilførsel på 45 l/min via to udløb
6. Mobilitet
- Ruller på undersiden for nem transport
- Kun 230 V-tilslutning - ingen trykluft eller permanent vandledning nødvendig
- Sparer plads - maskinen med vogn måler (BxDxH) 2030 x 710 x 1380 mm
7. Integreret rensning af spildevand
- Stor vandtank (45 liter) til vådbehandling
- Spildevandsrensning med bundfældningstank