Comfortstep Trec LH - Hylde tr. 7 trin

Art.-nr.: 41413
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Reolstige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 41413
    EAN/GTIN 4003866414130
    Producentnummer 41413

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til frem og tilbage på hylden: Løsningen med løbere og fjederbremseruller kan justeres individuelt i højden.
    Både det mobile stigehoved og de fjederbremsende ruller i bunden låser hyldestigen, når den er belastet.
    Når stigen ikke er i brug, kan den placeres mod hylden for at spare plads.

    Egenskab:

    Arbejdshøjde 3 m
    Max. belastning 150 kg
    Vægt 5,2 kg
    Materiale aluminium
    Boltforbindelse mellem trin og stivere
    Løb/trinafstand lodret 250 mm
    Antal trin 7
    Dybde af trin 80 mm
    Maksimal lodret ophængningshøjde 2,33 m
    Mindste lodrette ophængningshøjde 2,09 m
    Udvendig bredde 555 mm

    Bemærk:

    Overholder EN 131 professionel.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven