Beskrivelse:
Komfortversionen til fleksibel brug med et højt sikkerhedsniveau takket være Safer Step-teknologien og et behageligt greb.
Trin med ZARGES Safer Step-teknologi, 80 mm dybt.
Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
Hængsler af trykstøbt aluminium.
Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
Udskiftelige 2-komponent-plastsko til skridsikker stand og samtidig en fast pasform i den oprejste armatur.
Maksimal arbejdshøjde på grund af 280 mm højt trin.
Egenskab:
Arbejdshøjde 2,8 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 7,6 kg
Gulvareal 1,18 m × 0,5 m
Stige længde 1,42 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 2 × 5
Antal trin 5
Dybde af trin 80 mm
Lodret stigehøjde 1,32 m
Nederste, ydre bredde 0,5 m
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.