Saferstep B - trappestige med trin 2 x 3 trin

Art.-nr.: 41303
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Trin, udførelse Stufe
    Produkttype Trappestige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 41303
    EAN/GTIN 4003866413034
    Producentnummer 41303
    L-nummer L90010 373

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Komfortversionen til fleksibel brug med et højt sikkerhedsniveau takket være Safer Step-teknologien og et behageligt greb.
    Trin med ZARGES Safer Step-teknologi, 80 mm dybt.
    Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
    Hængsler af trykstøbt aluminium.
    Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
    Udskiftelige 2-komponent-plastsko til skridsikker stand og samtidig en fast pasform i den oprejste armatur.
    Maksimal arbejdshøjde på grund af 280 mm højt trin.

    Egenskab:

    Arbejdshøjde 2,3 m
    Max. belastning 150 kg
    Vægt 4,6 kg
    Grundareal 0,8 m × 0,44 m
    Stige længde 0,88 m
    Materiale aluminium
    Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
    Løb/trinafstand lodret 265 mm
    Antal trin 2 × 3
    Antal trin 3
    Dybde af trin 80 mm
    Lodret stigehøjde 0,8 m
    nederste, udvendig bredde 0,44 m

    Bemærk:

    Overholder EN 131 professionel.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven