Perkussionsfigurer 0 - 8, højde 4 mm, 9 stk.

Art.-nr.: 293A.4
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
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293A.4
EAN/GTIN 3148511663394
Producentnummer 293A.4
L-nummer L60130 3559

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Kulstofstål 60 HRc
  • Leveres i plastkasse

Egenskab:

  • A [mm]: 4
  • L [mm]: 75
  • Dimensioner [mm]: 40 x 40 x 80
  • Mærkningstværsnit [mm]: 8 x 8
  • [g]: 275

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven