{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 3 mm | |
Materiale | forzinket | |
Opbevaring | Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt | |
Drip catch volume | 60 l | |
Height | 60 mm | |
Width | 1,850 mm | |
Depth | 600 mm | |
Weight | 33 kg | |
Produkttype | Lille beholder |
Artikelnummer | 981200 60 | |
EAN/GTIN | 4052462024007 |