Hulpladebagvæg, Højde 481 mm, Passer til type: 1000

Art.-nr.: 929650 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Højde 481 mm
Bredde 920 mm
Dybde 25 mm
Passer til type 1000
Hulplade, udførelse enkeltsidet
Produkttype Hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 929650 1000
EAN/GTIN 4062406118624
Producentnummer 929650 1000

Betegnelse

Udførelse:

Stativ i stålplade 40×40 mm til fastskruning på bordplader. Hulpladevæg i stålplade imellem.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Artikler fra bæresøjlekonstruktionen kan ikke hænges i hulpladen.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven