Hulplade i siden 2 dele, Type: 750

Art.-nr.: 920360 750
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
750
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 146 mm
Bredde 536 mm
Dybde 73 mm
Vægt 0,6 kg
Produkttype Sidepanel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 920360 750
EAN/GTIN 4062406120795
Producentnummer 920360 750

Betegnelse

Udførelse:

Af bukket stålplade, med □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm.
Til sideværts fastgørelse på de elektrisk højdejusterbare arbejdspladser til let belastning. Hulpladerne skrues indvendigt på tværstiveren. Sæt med 2 dele.

Passer til:

Elektrisk højdejusterbare arbejdspladser til lette belastninger nr. 920301-920306.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsmateriale.

Lakering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagt.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven