{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Døråbningsvinkel | 250 grader | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.850 mm | |
Bredde | 400 mm | |
Dybde | 520 mm | |
Pr. afdeling, nyttehøjde | 200 mm | |
Stiktype indgang | F | |
Stikkontakt type | F | |
Nominel spænding | 250 V | |
Antal rum | 7 | |
Antal stikkontakter type F | 7 | |
Vægt | 46 kg | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Batteriladeskab |
Artikelnummer | 944520 7/DE | |
EAN/GTIN | 4062406074142 | |
Producentnummer | 944520 7/DE |