{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 7400 ESD pre-set, 89 mm | |
Maks. moment | 34 cNm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Bitholder | D 6,3; F 6,3 | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Indstillet moment | 0,1 Nm | |
Momentområde | 10 cNm - 34 cNm | |
Momentområde | 0,1 Nm - 0,34 Nm | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Moment, fast indstillet | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | cNm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vægt | 122 g | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659954 34 | |
EAN/GTIN | 4013288179210 | |
Producentnummer | 05074820001 |