CNMX 090604-M3PW IC830 Dobbeltsidet, rombeformet 80° vendeskær med spiralformet skærekant til høj spåntagningshastighed

Art.-nr.: 3328754
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITURNLD
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3328754
    EAN/GTIN 7291075137910
    Producentnummer 3328754
    L-nummer L23950 2067

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner HTW, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 9,67 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,4 mm

    Egenskab:

    • Spanformer HTW
    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Kantlængde (L) 9,67 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 4,5 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 3,81 mm
    • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,4 mm
    • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 1 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,2 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven