CCGT 09T301-F1M-12P IC1008 80° rombiske skær med en 7° positiv flanke til sletdrejning i bløde materialer og højtemperaturlegeringer.

Art.-nr.: 3413509
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SWISSTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3413509
EAN/GTIN 7291075478471
Producentnummer 3413509
L-nummer L23950 2974

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner F1M, hjørneradius (RE) 0,1 mm, skærekantlængde (L) 9,67 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer F1M
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Kantlængde (L) 9,67 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,18 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,07 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SWISSTURN" Se alle