NQCH16-SVACL-11S-JHP Modulære JETCUT-vælgehoveder med skruespænding til rombiske 35°-platter med 7° frigangsvinkel, til brug på automatiske drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3397240
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397240
EAN/GTIN 7291075479898
Producentnummer 3397240
L-nummer L23990 1881

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, hovedlængde (LH) 20 mm, samlet længde (OAL) 28,8 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 16,15 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VC.. 1103
  • Samlet længde (OAL) 28,8 mm

Egnede produkter

Vendeplatter