{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 350 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Måleområde | 10 Nm - 350 Nm | |
Displayenhed, bredde | 138 mm | |
Displayenhed, højde | 110 mm | |
Displayenhed, dybde | 117 mm | |
Vægt | 2,7 kg | |
4-kantadapter | 1/2 tommer | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Nominel spænding | 100 V - 240 V | |
Produkttype | Momenttestapparat |
Artikelnummer | 654471 350 | |
EAN/GTIN | 5060207566506 | |
Producentnummer | 43524 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Elektronisk momentnøgletester „TruCheck™ 2“, Maks. moment: 350Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
9.185,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
7.412,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
7.412,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Displayenhed, bredde | 138 mm | 146 mm | 146 mm |
Displayenhed, dybde | 117 mm | 161 mm | 161 mm |
Tilspændingsretning | Højrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Energiforsyning | Med kabel | Med kabel | Med kabel |
Maks. moment | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport | Producentens testrapport |