• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubfræser HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 4mm

Art.-nr.: 205250 4
Rabat
537,21 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
244 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Fræseprofil: WR
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Alu
Skær-⌀ DC 4 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Fræseprofil WR
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 8 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørneafrunding rv 0,1 mm
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,06 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 205250 4
EAN/GTIN 4062406122195
Producentnummer 205250 4

Anvendelsestabel

Alu
N
450
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning.
Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.
Op til 2 × D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Mulighed for ramper op til 45°.
Mulighed for meget høje tilspændingsværdier ved vertikal dykfræsning takket være speciel dykkegeometri.

Bemærk:

Bestil form HB med nr. 205251.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubfræser HPC, DLC, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 4mm

GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubfræser HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 4mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
244 styk på lager
537,21 DKK
320,35  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
247,34  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
380,76 DKK
251,07  DKK
plus moms plus fragt
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling nej nej nej
Skærlængde Lc 8 mm 8 mm 8 mm
Spiralvinkel 35 grader 45 grader 42 grader
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,04 mm 0,04 mm 0,05 mm
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser

Fra samme serie "Master Alu" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven