{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A25R MVPNR/L 16 | |
Indstillingsvinkel κ | 117,5 grader | |
passende vendeskærsplatter | VN.. 1604.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 32 mm | |
Midterforskydning L3 | 17 mm | |
Spændehøjde L2 | 24 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Underlægsplade | 259031 39 | |
Skrue til underlagsplatte | 259025 3 | |
Spændejern | 259038 4 | |
Skrue til klo | 259021 4 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 251720 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197867148 | |
Producentnummer | 251720 25/16 |