• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Torusfræsehoved HPC, HB7820, ⌀ D h10 / R: 10/0,5mm

Art.-nr.: 210255 10/0,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D h10 / R (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Antal skær Z: 3
  • Spiralvinkel: 42

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Skærehoved-⌀ D 10 mm
Type HB7820
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type W
Antal skær Z 3
Spiralvinkel 42 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 0,5×D
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
Holderstørrelse 10 mm
Hovedlængde L 13 mm
Skærlængde L2 7,5 mm
Hjørneradius 0,5 mm
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,09 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,12 mm
Skaftudførelse GARANT TopCut
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210255 10/0,5
EAN/GTIN 4045197606877
Producentnummer 210255 10/0,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
580
Aluminium (med korte spåner)
N
550
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
350
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier til brug af hel not til ap max≤ 0,5×D.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven