Dybdeskydelære med hage 200 mm

Art.-nr.: 418500 200
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 119,20 DKK /stk.
  • 96,85 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 13385
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Etui

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard ISO 13385
Måleområde 0 mm - 200 mm
Deling 1/20 mm
Noniuslængde 39 mm
Måleafvigelse E MPE ±0,05 mm
Krogmål a 20 mm
Krogmål b 5 mm
Måleværktøj analog
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Brolængde 100 mm
Tværsnit, måleskinne 8×3 mm
Emballage Etui
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 418500 200
EAN/GTIN 4045197203694
Producentnummer 418500 200

Betegnelse

Udførelse:

Matforkromet nonius. Måleskinne og nonius med rent graveret skala. Afvinklet, slank måleskinne med deling på begge sider. Vendes måleskinnen, kan den også anvendes som en normal dybdeskydelære. Finslebne måleflader.

Leveringsomfang:

Str. 500L i boks.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven