Beskrivelse:
Særligt velegnet til: Industri, byggepladser, værksteder for erhvervskøretøjer og biler, landbrugsteknik Bro-, skibs-, fly- og jernbanebyggeri, raffinaderier Maskin- og anlægsteknik, vedligeholdelse Udformning: Mekanisk, manuelt betjent drejningsmomentmultiplikator til kontrolleret tilspænding af skruer og til løsning af skrueforbindelser Med entrins planetarisk gearkasse Hus af højtydende aluminium Med krumme Z-formet reaktionsarm af krom-vanadiumstål Kan eftermonteres med lige L-formet reaktionsarm, med justerbar firkantet reaktionsarm, af letmetal Model med udvekslingsforhold 1: 5 Garanteret nøjagtighed: bedre end +/- 3 % tolerance Skal anvendes sammen med en momentnøgle 1 Model med maksimal belastning i området op til 1300 N-m Fås også som sæt (nr. DVV-13ZG) med tre forskellige skruetrækkerindsatser SW 27, 30, 32 mm Udgang firkantet kant med hul til skruetrækkerindsatser med låsestift og ring Leveringsomfang: Drejningsmomentmultiplikator DREMOPLUS ALU Med krøllet reaktionsarm Z-form Leveres i robust bæretaske med skumindlæg Fabrikkens prøvningscertifikat og indstillingsskema Detaljerede tekniske oplysninger kan fås på forespørgsel
Egenskab:
- Samlet længde [mm]: 230 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen