Reaktionsarm Z-formet krøllet til DVV-13

Art.-nr.: 2653397
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2653397
EAN/GTIN 4010886934579
Producentnummer 2653397

Betegnelse

Beskrivelse:

Offset form
Krom vanadium stål

Egenskab:

  • Afstand drev firkantet - start reaktionsarm (min.): 55
  • Afstand firkantet drev - slutreaktionsarm (max.): 95
  • Montering af reaktionsarm: proppet over tandhjulskant
  • Version af reaktionsarm: Z-formet, med krank
  • Udvendig diameter [mm]: 61 mm
  • Bredde reaktionsarm udvendig [mm]: 29 mm
  • Samlet længde [mm]: 230 mm
  • Højde støtte [mm]: 70 mm
  • Højde flange ring [mm]: 26 mm
  • Materiale: Letmetal/smedet stål
  • Radius flange ring [mm]: 28,5 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven