• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Kraft-kombinationstang ″Lineman's Pliers″ amerikansk model med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 240 mm

Art.-nr.: 09 12 240
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 09 12 240
EAN/GTIN 4003773071969
Producentnummer 09 12 240
L-nummer L70010 1161

Betegnelse

Beskrivelse:

  • højt oversat til nem skæring
  • 50 % kraftbesparelse sammenlignet med konventionelle kombinationstænger på grund af optimeret udvekslingsforhold
  • solidt design til de tungeste belastninger, universelt anvendelig
  • ergonomisk optimeret håndtagsform til bedste håndkontakt og arbejde med lav træthed
  • særligt effektiv tværtandet gribezone i tangens munding - til fast greb og træk
  • ekstra gribezone under leddet til kraftig løftning og presning
  • med skærekanter til blød og hård tråd
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 62 HRC)
  • Med kabelindtrækningshjælp i ledspalten
  • Med universel dornpresning under samlingen

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 4,6 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 3,0 mm
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant med affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven