{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Energiforsyning | Trykluftdrevet | |
Producentbetegnelse | 9110Q-B | |
Udgangseffekt | 240 W | |
maks. omdrejningstal | 27.000 min-1 | |
Maks. luftbehov | 226 l/min | |
Tilslutningsgevind | NPT | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 10 mm | |
Vægt | 0,7 kg | |
Arbejdsstøj | 80 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 4,9 m/s2 | |
Længde | 260 mm | |
Produkttype | Ligesliber |
Artikelnummer | 079455 9110Q-B | |
Producentnummer | CP9110Q-B |