{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 3 mm | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Type | HB7020 | |
Skæremateriale | HM | |
Tolerance stikbredde w | ±0,03 mm | |
Tilspænding f | 0,07 mm/o - 0,2 mm/o | |
Hjørneradius R | 0,3 mm | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Vendeskærsplatteprofil | venstre | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 273659 3 | |
EAN/GTIN | 4045197770738 | |
Producentnummer | 273659 3 |