{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde B - A | 3,6 mm - 25 mm | |
Anlægshøjde C | 56,95 mm | |
D | 15 mm | |
Spænde-⌀ 90° | 6 mm - 8 mm | |
Spænde-⌀ 120° | 6 mm - 8 mm | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 360148 80 | |
EAN/GTIN | 4045197801913 | |
Producentnummer | 360148 80 |