{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 1560ML | |
L1 | 119 mm | |
L | 108 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
Skaft-⌀d | 20 mm | |
⌀ D | 42 mm | |
Produkttype | Mærkningsværktøj (tilbehør) |
Artikelnummer | 358752 | |
EAN/GTIN | 4020772550226 | |
Producentnummer | 550223 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
4.798,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
3.918,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
⌀ D1 | 3 mm | 3 mm | 0,5 mm |
L | 108 mm | 73 mm | 87,7 mm |
Skaft-⌀d | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produkttype | Mærkningsværktøj (tilbehør) | Mærkningsværktøj (tilbehør) | Mærkningsværktøj |