DSD-EF 43.01-47.00-FB Et-rørs dybhulsborehoveder med 4-starts udvendigt gevind til høje fremføringshastigheder

Art.-nr.: 4841134
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie FINEBEAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4841134
    EAN/GTIN 7291075345056
    Producentnummer 4841134
    L-nummer L24020 224

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 104 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 36 mm
    • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I13
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter, maks. (DCX) 47 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 43,01 mm
    • Samlet længde (OAL) 104 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven