Tilbehør værktøjsholder bo til runde børster fravalgt med hul 12 og 14 på 8 mm aksel

Art.-nr.: 4007220107843
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Rundbørsteadapter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220107843
    EAN/GTIN 4007220107843
    Producentnummer 43595061
    L-nummer L51510 473

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Denne værktøjsholder muliggør indsats af cirkulære børster med borehuller på værktøjsdrev med spændetang, f.eks. elektriske lige slibere og bukning akseldrev.

    Egenskab:

    • Pferd-type: BO 8/12-14 100-125
    • Egnet til boring Ø [mm]: 12, 14
    • Egnet til Ø metrisk: 100, 115, 125 mm
    • Passer til: Runde børster RBU
    • Registreringssystem: Skaft
    • Ø metrisk skaft: 8 mm

    Fordel:

    • Sikkert greb om børste på grund af høj tilpasningsnøjagtighed.

    Bemærk:

    • værktøjsholder må kun anvendes til børstediametre op til maksimalt 200 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven