Beskrivelse:
Stiger af udvalgt nåletræ af høj kvalitet, trin af bøg.
80 mm dybe trin til træthedsfri stand.
To kraftige båndstropper, der forhindrer udskridning.
Lav varmeledningsevne - for et behageligt greb, selv ved udendørs brug om vinteren.
Hængsel i siden med spandkroge (galvaniseret stål).
Egenskab:
Arbejdshøjde 2,5 m
Belastning maks. 150 kg
Vægt 8,5 kg
Stigelængde 1,25 m
Materiale træ
Stige/trin-forbindelse limet
Lodret afstand mellem trin 265 mm
Antal trin 2 × 4
Antal trin 4
Trin dybde 80 mm
Lodret stigehøjde 1,19 m
Nedre, udvendig bredde 0,48 m
Bemærk:
Overholder den professionelle standard EN 131.