HELIL 1616-3T20 Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning

Art.-nr.: 2500562
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2500562
    EAN/GTIN 7291075031942
    Producentnummer 2500562
    L-nummer L23920 2647

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

    Egenskab:

    • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
    • Funktionsbredde (WF) 14,8 mm
    • Hovedlængde (LH) 36,4 mm
    • Samlet længde (OAL) 140 mm
    • Skafthøjde (H) 16 mm
    • Skaftbredde (B) 16 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven