Redningsskilte, ny standard Sygebåre 12200

Art.-nr.: 099358 12200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materiale Hård PVC kunststof
    Belysningsfunktion efterlysende i lang tid
    Luminans efter 10 minutter 0,15
    Luminans efter 60 minutter 0,022
    Leveringstype stk.
    Indhold 1
    Længde 200 mm
    Højde 200 mm
    Produkttype Redningstegn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 099358 12200
    EAN/GTIN 4061466103755
    Producentnummer KI152.00.243

    Betegnelse

    Norm:

    ASR A1.3; ISO 7010

    Bemærk:

    Disse skilte fås også i en tyndere udgave i folie (selvklæbende, tykkelse 0,1 mm). Redningsskiltene svarer til den nye standard (fra marts 2022) i de tekniske forskrifter ASR A1.3 og ASR A2.3. Du finder skilte i overensstemmelse med den gamle standard i e-shoppen.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven