PCHBR 26-24L Tosidede skærkantsholdere til PENTACUT-skæreplader til indstik og afstik

Art.-nr.: 2301686
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301686
EAN/GTIN 7291075188554
Producentnummer 2301686
L-nummer L23920 1236

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 6,2 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, total længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde_2 (WB_2) 8,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 110 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven