APMT 060204 FR diamantbelagt ALU

Art.-nr.: 215630 ALU
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 060204 FR
Type ALU
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215630 ALU
EAN/GTIN 4045197555779
Producentnummer 215630 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
600
Alu > 10% Si
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven