Antræksbolte tætnet 40

Art.-nr.: 308660 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til konus Stykpris inkl. Moms
  • Spændebolt-standard: ISO 7388

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Passer til konus 40
    Boreegenskab uden boring
    Spændebolt-standard ISO 7388
    Krave-⌀ D 22,5 mm
    Hoved-⌀ D1 18,95 mm
    Samlet længde L 44,5 mm
    L1 16,25 mm
    Gevind M M16
    Maks. tilspændingsmoment 50 Nm
    Passer til konusdorn med farvekode SK 40
    Nøglestørrelse 18 mm
    Produkttype Antræksbolte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 308660 40
    EAN/GTIN 4045197151001
    Producentnummer 308660 40

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

    Anvendelse:

    • Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
    • I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
    • I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

    Bemærk:

    Tætnet − med O-Ring.
    Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.
    Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    Antræksbolte tætnet 40

    Antræksbolte tætnet 40

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    121 styk på lager
    83,44  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    197 styk på lager
    74,87  DKK
    plus moms plus fragt
    Krave-⌀ D 22,5 25,1
    Gevind M M16 M16
    Maks. tilspændingsmoment 50 50
    Passer til konus 40 40
    Passer til konusdorn med farvekode SK 40 SK 40
    Boreegenskab uden boring uden boring
    Produkttype Antræksbolte Antræksbolte

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven