ESD-Behälter & Regale – darin sind Bauteile garantiert sicher

Sie können es drehen und wenden wie Sie wollen: wann immer elektrostatisch empfindliche Komponenten hergestellt, gelagert oder transportiert werden, es geht nichts ohne ESD-Behälter. Das beginnt bei der Elektronikfertigung, geht weiter über die Medizintechnik und reicht bis hin zur Luft- und Raumfahrtindustrie, um nur einige zu nennen. Erst der richtige Einsatz von ESD-Behältern garantiert dem Endkunden das, was er von Ihnen als Bauteilehersteller erwartet: 100% Qualität und damit Zuverlässigkeit seiner elektronische Bauteile.

Wenn Sie bei der Lagerung und dem Transport Ihrer Bauteile schwarzsehen, dann liegt das an der Farbe der ESD-Behälter – Schwarz. Warum aber sind ESD-Behälter so eingefärbt? Die ESD-Behälter werden wegen ihrer spezifischen Anforderungen – verstärkte Böden und Seitenwände – häufig aus Polypropylen (PP) hergestellt. Diesem Polymer werden während der Herstellung des ESD-Behälters leitfähige Kohlefasern (Rußpartikel) beigefügt. Und die braucht es, um die elektronischen Ladungen gefahrlos ableiten zu können und damit den Schutz der Bauteile zu sichern. So simpel, so gut. Und erkennbar an der ESD-Kennung 61340-5-3.

Wie erwähnt ist Schwarzsehen in diesem Zusammenhang nichts Negatives: Zwar verfärbt sich der ESD-Behälter, aber gleichzeitig steigen Dichte und elektrischer Widerstand (< 105 Ohm) der zumeist stapelbaren ESD-Behälter. Nur bei einer Sache muss der ESD-Behälter passen: Im Reinraum und im Lebensmittelumfeld hat er Hausverbot.

ESD-Regale – hier ist alles ESD sicher aufbewahrt

Schwarz auf Grau – optisch macht das schon einiges her, wenn sich die schwarzen ESD-Behälter in Reih und Glied in unsere lichtgrauen ESD-Regale einfügen. Die ESD-Pulverbeschichtung (ähnlich RAL 7035 ESD) sorgt für die denkbar sicherste Lagerung Ihrer elektronischen Bauteile in ESD-Behältern. Die Höhenverstellbarkeit der Regalböden und die hohe Tragkraft sowie das einfach werkzeuglos montierbare Stecksystem machen Ihnen das Platzieren der ESD-Regale denkbar leicht. Eine verzinkte Feder an jedem Fachboden stellt eine sichere Kontaktierung zum angebrachten Erdungspunkt her. Die Säulenrahmen sind mit nicht leitfähigen Kunststoff-Endkappen versehen. Zudem gibt es am Säulenrahmen einen angeschweißtem Erdungsbolzen. So kann Ihre Elektrofachkraft mit ein paar Handgriffen die Ableitfähigkeit zur gebäudeseitigen Erdung bewerkstelligen.

Hier finden Sie eine kleine Auswahl an ESD-Behältern und ESD-Regalen

Bei der Hoffmann Group erhalten Sie alles aus einer Hand:

  • Gerne unterstützen wir Sie bei der Produktauswahl gemäß Ihres ESD-Kontrollplans
  • Wir helfen Ihnen tatkräftig bei der Umsetzung Ihrer EPA, nach Vorgaben Ihres vorhandenen ESD-Kontrollplans

Sie erreichen uns telefonisch, per Email oder Fax.

Zur Beratung

Die wichtigsten Begriffe rund um das Thema ESD bzw. EPA finden Sie hier erklärt:

Zum ESD Glossar

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb