{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich X | 225 mm | |
Messbereich Z | 225 mm | |
Messgeschwindigkeit X | 0,1 mm/s - 2 mm/s | |
Genauigkeit | 1,5+L/100 µm | |
Geradheit | 1,5+L/100 µm | |
Messkraft | 10 mN - 150 mN | |
Grundplatte Länge | 950 mm | |
Grundplatte Breite | 490 mm | |
Höhe | 760 mm | |
Gewicht | 150 kg | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Konturmessgerät | |
Auflösung an der Tastspitze | 0,03 µm | |
Auflösung in X und Z-Achse | 0,02 µm |
Artikelnummer | 499322 LC-10-TD | |
EAN / GTIN | 2050002076907 |