Hoffmann Group eTool – CAD-Daten für Zerspanungs- und Spannwerkzeuge

Mit eTool planen Sie virtuell – einfach und sicher

eTool bietet Ihnen CAD-Daten als digitale Zwillinge zum reellen Produkt. Speziell für die Prozesssimulation, virtuelle Werkzeugkombination und -zusammenbau, Kollisionskontrolle und viele weitere Anwendungsbereiche.

  • Weit mehr als 800.000 Werkzeugdaten als 2D-, 3D- und Text-Daten für Zerspanungs- und Spannwerkzeuge
  • Zur Verwendung in CAD-/CAM-, Simulations- und Werkzeugverwaltungs-Systemen
  • Trennstelleninformationen zum Zusammenbau von Komplettwerkzeugen
  • Alle Daten beziehbar via eShop, Connected Data, ToolScout, u.v.m.

eTool Datenformate

  • 3D STP DIN (nach Z ausgerichtet analog DIN4003)
  • 3D STP (nach X ausgerichtet)
  • 3D SAT
  • 3D STL
  • 2D DXF
  • DIN CSV
  • DIN XML
  • TDM

Das schätzen unsere Kunden an eTool:

  • Top-aktuelle und einheitliche Datenqualität
  • Alle Daten unseres Sortiments, Herstellerübergreifend aus einer Hand
  • Schneller und einfacher Zugriff

Sie sparen Zeit und Kosten in der Arbeitsvorbereitung, erhalten eine hohe Planungs- und Prozesssicherheit und vermeiden Werkzeug- und Maschinenschäden durch die präzise Prüfung von Kollisionspunkten und Bearbeitungswegen während der Prozesssimulation. Eine Exakte Simulation der Bearbeitungsprozesse und Ausloten von Bearbeitungsgrenzen sowie eine zuverlässige Berechnung der Bearbeitungszeit wird dadurch möglich.

So funktioniert der Datenbezug aus dem eShop

  1. Melden Sie sich mit Ihrem Konto im eShop an
  2. Suchen Sie sich Ihr favorisiertes Produkt im eShop aus und wählen Sie die gewünschte Größe
  3. Über „Downloads & Dokumente“ können Sie die CAD-Daten in den benötigten Formaten herunterladen


eTool Datensammlungen finden Sie hier

  • Alle CAD-Daten nach Produktnummerngruppe
  • Alle neuen CAD-Daten im Paket als Update zum Katalog
  • Anwendungsspezifische Kataloge (TDM, …)


Immer auf dem neuesten Stand!

Stets neue Werkzeugdaten zu Artikeln für das Hoffmann eTool-Datenportfolio unserer Kunden. Darüber hinaus bieten wir neue DIN XML Daten (XML steht für Extensible Markup Language und dient zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten im Format einer Textdatei und ist ein weiterer Standard zur Beschreibung von Produktdaten). Das XML-Schema ist speziell für den Austausch von Daten genormter Produkte, die mittels Sachmerkmal-Listen klassifiziert und beschrieben werden. Des Weiteren bieten wir eine Optimierung des kompletten Sortiments der DIN CSV Daten, der 3D STP Daten sowie der 3D STP DIN Daten. Die Daten wurden mit neuen zusätzlichen Parametern beschrieben und auf aktuellen Stand gebracht.


Anwendungsbeispiele

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb