{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | PERBUNAN | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 41 | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 41 | |
EAN / GTIN | 4044348370063 | |
Herstellernummer | VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 41 | |
L-Nummer | L00780 4335 |