• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RWS Warnschutz Exekutiv- Weste Orange S

Artikel-Nr.: R476ORRS
Netto: 7,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R476ORRS
EAN / GTIN 5036108383320
Herstellernummer R476ORRS

Beschreibung

Beschreibung:

Das reflektierende Band auf dieser beliebten Verkehrsweste ist in RWS-Konfiguration für zusätzliche Sichtbarkeit. Das neuartige Design der Weste für Führungskräfte kombiniert die Leichtigkeit einer Weste mit der Funktionalität von Taschen. Ideal für Situationen, in denen eine Jacke zu warm sein könnte. Eine durchsichtige Ausweistasche für Sicherheitskarten ergänzt dieses unverwechselbare Kleidungsstück.

Merkmal:

  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Innentaschen befinden sich auf der Unterseite
  • Telefon-und Stifttasche
  • Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • Bis zur Größe 4XL erhältlich
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester gewirkt
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester gewirkt
Gewicht der Hülle gm: 124
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb