• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenk-Steckschluessel 1/4″ 6-Kant 1/4

Artikel-Nr.: R.1/4F
Netto: 35,39 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.1/4F
EAN / GTIN 3148510511344
Herstellernummer R.1/4F
L-Nummer L60130 6697

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Kompakte Lösung, die ein Kardangelenk überflüssig macht
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 1/4
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 9,8
  • L [mm]: 32,8
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 13

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb